Eriks
FACOM

FACOM Bit 1/4" L70 voor Pozidriv schroeven PZ3

  • ERIKS:23442887
  • Fabrikant:3148510226941
Image 1
ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 8764-1, ISO 2351-2.
Opslaan in lijst

€ 5,29/ stukexcl. btw

€ 6,40incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Aansluitmaat
1/4
Grootte bit
PZ3
Totale lengte
70 mm