Eriks
FACOM

FACOM Bikhamer - 213H.30 - Lasbikhamer 340g

  • ERIKS:23448746
  • Fabrikant:3148517525016
Image 1
213H - LASBIKHAMERS
-STANDARDS: NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 6465
-Steel van Hickory met drievoudige hoge veiligheidsbevestiging: 2 metalen spieën en 1 houten spie.
Opslaan in lijst

€ 22,53/ stukexcl. btw

€ 27,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
213H
Gewicht
340 g