Eriks
FACOM

FACOM Beitel - 260.P Koudbeitels 60x250mm

  • ERIKS:23445478
  • Fabrikant:3148511611005
Image 1
SPATELBEITEL MET BESCHERMING
-Spatelbeitel met bescherming, diameter 85 mm.
-Gesmeed van chroom-vanadiumstaal en gehard tot 57 HRc op het snijvlak.
-Snijkant herslijpbaar op slijpsteen.
-Kop behandeld tegen uitstoelen.
-Breedte blad: 60 mm.
-Uitvoering: gelakt.
Opslaan in lijst

€ 49,24/ stukexcl. btw

€ 59,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
260.P
Type
Metaalbeitels
Gewicht
630 kg