Eriks
FACOM

FACOM Bankschroef met kogelklem Micro-tech 1150.MT

  • ERIKS:23446100
  • Fabrikant:3148512252702
Image 1
• Ontworpen voor een zo comfortabel mogelijke werkhouding en voor een zo groot mogelijke nauwkeurigheid.• Kogeldraaipunt met snel-blokkeerhendel.• Klem voor een stabiele bevestiging op een werkblad van max. 80 mm dik.• Gelijmde bekken van kunststof, breedte : 50 mm.• Max. opening : 70 mm.• Max. diepte : 38 mm.Diameter : 1,4 kg.
Opslaan in lijst

€ 434,44/ stukexcl. btw

€ 525,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM