Eriks
FACOM

FACOM Bankhamer - 202H.2 - Bankhamer amerikaans 40mm

  • ERIKS:23448743
  • Fabrikant:3148517524644
Image 1
202H - MONTEURSHAMER MET RONDE KOP
-STANDARDS: NF ISO 15601, ISO 15601, ASME B107.400
-Steel van Hickory met hoge veiligheidsbevestiging met stalen spie.
Opslaan in lijst

€ 40,89/ stukexcl. btw

€ 49,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
200H
Gewicht
1.11 g
Diameter
40 mm