Eriks
FACOM

FACOM Bankhamer - 202H.1P1/2 - Bankhamer amerikaans 37mm

  • ERIKS:23448742
  • Fabrikant:3148517524569
Image 1
202H - MONTEURSHAMER MET RONDE KOP
-STANDARDS: NF ISO 15601, ISO 15601, ASME B107.400
-Steel van Hickory met hoge veiligheidsbevestiging met stalen spie.
Opslaan in lijst

€ 37,37/ stukexcl. btw

€ 45,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
200H
Gewicht
840 g
Diameter
37 mm
Materiaal steel
Hout