Eriks
FACOM

FACOM Bankhamer - 202H.1 - Bankhamer amerikaans 31mm

  • ERIKS:23448741
  • Fabrikant:3148517524484
Image 1
202H - MONTEURSHAMER MET RONDE KOP
-STANDARDS: NF ISO 15601, ISO 15601, ASME B107.400
-Steel van Hickory met hoge veiligheidsbevestiging met stalen spie.
Opslaan in lijst

€ 33,83/ stukexcl. btw

€ 40,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
200H
Gewicht
430 g
Diameter
31 mm