Eriks
FACOM

FACOM Bankhamer - 202H.1/4 - Bankhamer amerikaans 20mm

  • ERIKS:23448739
  • Fabrikant:3148517524217
Image 1
202H - MONTEURSHAMER MET RONDE KOP
-STANDARDS: NF ISO 15601, ISO 15601, ASME B107.400
-Steel van Hickory met hoge veiligheidsbevestiging met stalen spie.
Opslaan in lijst

€ 24,95/ stukexcl. btw

€ 30,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
200H
Gewicht
140 g
Diameter
20 mm
Materiaal steel
Hout