Eriks
FACOM

FACOM Bankhamer - 200H.60 - Bankhamer 60mm

  • ERIKS:23448889
  • Fabrikant:3148517699441
Image 1
200H - BANKHAMERS VOOR DE MONTEUR
-STANDARDS: NF E 71-016, NF ISO 15601, ISO 15601
-Steel van Hickory met drievoudige hoge veiligheidsbevestiging: 2 metalen spieën en 1 houten spie.
Opslaan in lijst

€ 51,99/ stukexcl. btw

€ 62,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
200H
Gewicht
2.8 g
Diameter
60 mm