Eriks
FACOM

FACOM Bankhamer - 200H.36 - Bankhamer 35mm

  • ERIKS:23448725
  • Fabrikant:3148517495814
Image 1
200H - BANKHAMERS VOOR DE MONTEUR
-STANDARDS: NF E 71-016, NF ISO 15601, ISO 15601
-Steel van Hickory met drievoudige hoge veiligheidsbevestiging: 2 metalen spieën en 1 houten spie.
Opslaan in lijst

€ 13,56/ stukexcl. btw

€ 16,41incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
200H
Gewicht
725 g
Diameter
35 mm
Materiaal steel
Hout