Eriks
FACOM

FACOM Bankhamer - 200H.28 - Bankhamer 28mm

  • ERIKS:23448726
  • Fabrikant:3148517495999
Image 1
200H - BANKHAMERS VOOR DE MONTEUR
-STANDARDS: NF E 71-016, NF ISO 15601, ISO 15601
-Steel van Hickory met drievoudige hoge veiligheidsbevestiging: 2 metalen spieën en 1 houten spie.
Opslaan in lijst

€ 11,70/ stukexcl. btw

€ 14,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
200H
Gewicht
380 g
Diameter
28 mm