Eriks
FACOM

FACOM Bankhamer - 200H.26 - Bankhamer 25mm

  • ERIKS:23448729
  • Fabrikant:3148517496361
Image 1
200H - BANKHAMERS VOOR DE MONTEUR
-STANDARDS: NF E 71-016, NF ISO 15601, ISO 15601
-Steel van Hickory met drievoudige hoge veiligheidsbevestiging: 2 metalen spieën en 1 houten spie.
Opslaan in lijst

€ 10,71/ stukexcl. btw

€ 12,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
200H
Gewicht
345 g
Diameter
25 mm