Eriks
FACOM

FACOM Bandsleutel, 138A Serie, 125mm LG

  • ERIKS:23447742
  • Fabrikant:3148516677532
Image 1
-Capaciteit: 0 tot 165 mm.
-Handgreep van aluminiumlegering.
-Zeer sterke nylonband.
Opslaan in lijst

€ 54,60/ stukexcl. btw

€ 66,07incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
138A
Lengte
125 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Aluminiumlegering
Gewicht
290 g
Uitvoering
Metrisch