Eriks
FACOM

FACOM B12.secu startbooster 12V

  • ERIKS:13547397
  • Fabrikant:3662424085567
Image 1
De B12.SECU 12 V is voorzien van een vermogensschakelaar en een alarm tegen omkeren en verzekert een maximale veiligheid met uitzonderlijke prestaties, als aanvullende startvoorziening voor personen- en bedrijfsauto’s met benzine- of dieselmotor.

Deze in een zeer sterk kastje geplaatste robuuste booster van 12V levert een vermogen van 22Ah (waterdichte AMG accu) en een startstroom van 1300A.

Behalve de kwaliteitskabels van zuiver koper met dubbele isolatie van 25mm2 - 155 cm, bevat de innoverende B12.SECU een nauwkeurige laadindicator en een oplader 12V 2A in de modus zwevende lading.

Een zekering van 300A biedt een uitstekende algemene bescherming en de ingebouwde aanstekerplug wordt beschermd door een zekering van 16A.
Opslaan in lijst

€ 668,82/ stukexcl. btw

€ 809,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM