Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Aandrijf-polygonenset, 12 Seri...
FACOM Aandrijf-polygonenset, 12 Serie
ERIKS:
13698806
Fabrikant:
3662424052019
(1) PM.12J11A - Schuim voor 12.J11, (1) 11 x 9x12 mm metrische polygonbits: 12.8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 ., (1) Schuimtray: PM.12J11., (1) Lege koffer: BP.115
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
FACOM
Serie
12
Type
Drive Polygon Set
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
1 kg
Type
Aandrijf-polygonenset
Hoogte
65 mm
Lengte
330 mm
Bekijk alle varianten
Inloggen