Eriks
FACOM

FACOM 980.PB schaar allessnijder

  • ERIKS:14251126
  • Fabrikant:3148517591646
Image 1
ALLESSNIJDER
980: versie met recht mes. 980C: versie met schuin mes.
-Opening van de bladen: 29 --> 36 mm. Opening van de handgreep: 77 --> 102 mm.
-Comfortabel: Antislipgrepen van bimateriaal. Veiligheid: blokkeersysteem in gesloten toestand.
-Nauwkeurig: Snijvlak van het blad is licht gekarteld (geen gevaar voor wegglijden).
-Ideaal voor alle dagelijkse snijwerkzaamheden: - Karton, rubber, PVC, leder van 5 mm. - Dunne staalplaat 0,5 mm, aluminiumfolie tot 1 mm. - Elektrische kabel met een diam. van 2,5 mm. - Slangen, buizen, isolatieschuim enz.
Opslaan in lijst

€ 16,49/ stukexcl. btw

€ 19,95incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM