Eriks
FACOM

FACOM 841A.3PB Schaar voor zwaar werk 160mm

  • ERIKS:12499972
  • Fabrikant:3148519373202
Image 1
Complete structuur in staal (messen + handgrepen).
Krimpen deel.
Cabel Cutter Ø 50 mm op beide bladen.
Slot voor het strippen van de kabel (1,5mm - 2,5mm - 4 mm).
RVS mes.
Houder met riem haken clip.
Anti-slip ribbels op ringen voor houvast.
Grote en kleine ogen voor grote of kleine vingers.
Opslaan in lijst

€ 34,44/ stukexcl. btw

€ 41,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM