Eriks
FACOM

FACOM 834B.RTI - Telescopische spiegel met kogelgewricht.

  • ERIKS:12957547
  • Fabrikant:3662424036217
Image 1
Spiegel met achtergrondverlichting d.m.v. een LED voor een beter zicht in donkere zones.Spiegel van krasbestendig glas.Element van gegoten kunststof rondom het glas voor een betere bescherming van de te bewerken voorwerpen en de levensduur van de spiegel.Eenvoudig instelbare scharniering en blokkering d.m.v. een schroef.Ergonomische, tegen oplosmiddelen bestendige heft van kunststof: Skydroll, dieselolie...Max. lengte 850 mm."
Opslaan in lijst

€ 25,71/ stukexcl. btw

€ 31,11incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
834B.RTI
Diameter
55 mm
Max. lengte
955 mm