Eriks
FACOM

FACOM 826.2 - Flexibele grijper 1000mm

  • ERIKS:23445960
  • Fabrikant:3148512061700
Image 1
FLEXIBELE GRIJPER 1.000 MM
Max. diameter bekopening: 29 mm.
Opslaan in lijst

€ 100,75/ stukexcl. btw

€ 121,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
826.2
Lengte
1 mm
Gewicht
400 g