Eriks
FACOM

FACOM 74AT.7 - Dopsleutel met metrische schroevendraaier handgreep 7mm

  • ERIKS:13628966
  • Fabrikant:3662424094439
Image 1
Dopsleutels met schroefheft. Protwist schroevendraaierheft voor een optimaal comfort. 6-kant dop (met grondige reiniging voor lange draden). Gesmeed voor een maximale sterkte. Metrische afmetingen : van 3,2 tot 14 mm. Uitvoering : chromée satinée.
Opslaan in lijst

€ 13,41/ stukexcl. btw

€ 16,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
74A
Sleutelwijdte
7 mm
Schachtlengte
125 mm
Totale lengte
245 mm
Gewicht
125 g