-STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
-Scharnierende kniesleutel: de dop kan 180° gedraaid worden voor maximale toegankelijkheid.
-De dop wordt door het remmen van een veer op zijn plaats gehouden.
-12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen.
-Metrische maten: van 6 tot 23 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.