Eriks
FACOM

FACOM 66A.6X7 - Kniesleutel 6x7

  • ERIKS:23447182
  • Fabrikant:3148516478832
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
-Scharnierende kniesleutel: de dop kan 180° gedraaid worden voor maximale toegankelijkheid.
-De dop wordt door het remmen van een veer op zijn plaats gehouden.
-12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen.
-Metrische maten: van 6 tot 23 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 30,18/ stukexcl. btw

€ 36,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
66A
Uitvoering
Metrisch
Lengte
188.5 mm