Eriks
FACOM

FACOM 41-delige gereedschapsset 2187C.VSE

  • ERIKS:23447032
  • Fabrikant:3148516318497
Image 1
41-delige gereedschapsset• Voor installateurs van elektrische installaties.BV.7A: 1 Lederen koffer met klepBC.109VSE: 1 Overhandschoenen T9BC.90VSE: 1 Isolerende handschoenen T9R.400AVSE: 1 Koffer met 10 gereedschappen 1/4" geïsoleerd113.10TAVSE: 1 Geïsoleerde moersleutel 30 mm188.16AVSE: 1 Geïsoleerde platbektang 1000 Volt194.17AVSE: 1 Geïsoleerde striptang391.16AVSE: 1 Zijkniptang koperdraad412.14AVSE: 1 Kabeltang 1000 Volt koper/alu 14 mm46.10AVSE: 1 Geïsoleerde steeksleutel 10 mm83.3AVSE: 3 Geïsoleerde gebogen inbussleutel 3-4-6 mmAV.HT1B: 1 Schroevendraaier spanningsmeter 90 - 480 V701A: 1 MultimeterBC.31VSE: 1 Veiligheidsoverbril46.11AVSE: 1 Geïsoleerde steeksleutel 11 mm46.12AVSE: 1 Geïsoleerdesteeksleutel 12 mm46.13AVSE: 1 Geïsoleerde steeksleutel 13 mm46.14AVSE: 1 Geïsoleerde steeksleutel 14 mm46.17AVSE: 1 Geïsoleerde steeksleutel 17 mm46.19AVSE: 1 Geïsoleerde steeksleutel 19 mm46.8AVSE: 1 Geïsoleerde steeksleutel 8 mm83.4AVSE: 1 Gebogen inbussleutel 4 mm83.6AVSE: 1 Gebogen inbussleutel 6 mm187.18AVSE: 1 Geïsoleerde combinatietangAP0X75VE: 1 Geïsoleerde schroevendraaier 1000 V PH0AP1X100VE: 1 Geïsoleerde schroevendraaier1000 V PH1AP2X125VE: 1 Geïsoleerde schroevendraaier 1000V PH2A3,5X100VE: 1 Geïsoleerde schroevendraaier 1000 VoltsA4X100VE: 1 Geïsoleerde schroevendraaier 1000 VoltsA6,5X150VE: 1 Geïsoleerde schroevendraaier 1000 VoltsA5,5X150VE: 1 Geïsoleerde schroevendraaier 1000 VoltsA8X150VE: 1 Geïsoleerde schroevendraaier 1000 Volts189.17AVSE: 1 Geïsoleerde rondbektang• Wordt geleverd in een lederen tas, ref. BV 7B : 445 x 330 x 185 mm.Gewicht : 8,5 kg.
Opslaan in lijst

€ 1.356,52/ stukexcl. btw

€ 1.641,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
2187C
Type
1000V Insulated Tool Set
Setuitvoering
Voor installateurs van elektrische apparatuur, geleverd in lederen etui BV.7A, afmetingen: 445 x 330 x 185 mm
Totaal aantal gereedschappen
32
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
8.5 kg
Type
1000V Geïsoleerde gereedschapsset
Hoogte
185 mm
Lengte
445 mm
Breedte
330 mm