AUTOMATISCHE CENTERPUNT
-Geeft een slag door middel van een veer die met een druk op de knop wordt ontspannen.
-De kracht van de slag is regelbaar door aan de kop te draaien.
-Druk van de belasting: van 11 tot 22 kg.
-Uitvoering: verchroomd huis, ingevette punt.
-Lengte: 163 mm, Ø huis 16 mm, Ø pen 7 mm.
-Losse punt: 257.07.
-Reserve dop: 257.10A.