Eriks
FACOM

FACOM 247.G5 -Beklede drevels 5mm

  • ERIKS:23445413
  • Fabrikant:3148511587935
Image 1
-Kop gehard tot 36 - 44 HRc.
-Punt gehard tot 52 - 60 HRc.
Opslaan in lijst

€ 9,11/ stukexcl. btw

€ 11,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
247.G
Type
Drevels
Diameter punt
5 mm
Lengte
105 mm
Diameter
10 mm
Gewicht
112 g