Eriks
FACOM

FACOM 214.R30 -Terugstootloze drevels 30mm

  • ERIKS:23445203
  • Fabrikant:3148511488102
Image 1
-Stalen huis met terugstootloos concept: het huis is gevuld met stalen kogeltjes, waardoor de kop na de slag niet terugslaat.
-Verwisselbare doppen van nylon, hardheid D74.
-Deze drevels met een grote diameter kunnen direct in de hand gebruikt worden om onderdelen voorzichtig op hun plaats te tikken.
Opslaan in lijst

€ 39,72/ stukexcl. btw

€ 48,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
214.R
Type
Drevels
Diameter punt
30 mm
Lengte
157 mm
Diameter
30 mm
Gewicht
460 g