Eriks
FACOM

FACOM 214.R20 -Terugstootloze drevels 20mm

  • ERIKS:23445201
  • Fabrikant:3148511488003
Image 1
-Stalen huis met terugstootloos concept: het huis is gevuld met stalen kogeltjes, waardoor de kop na de slag niet terugslaat.
-Verwisselbare doppen van nylon, hardheid D74.
-Deze drevels met een grote diameter kunnen direct in de hand gebruikt worden om onderdelen voorzichtig op hun plaats te tikken.
Opslaan in lijst

€ 35,55/ stukexcl. btw

€ 43,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
214.R
Type
Drevels
Diameter punt
20 mm
Lengte
150 mm
Diameter
20 mm
Gewicht
220 g