Eriks
FACOM

FACOM 214.10 - Standaarddrevels 10mm

  • ERIKS:23445198
  • Fabrikant:3148511487778
Image 1
-Stalen kop.
-Verwisselbare hamerdoppen van nylon, hardheid D74.
-Om kleine onderdelen of lagers met de hand of een hamer te verwijderen of op hun plaats te tikken.
-Vervangen de drevels van brons of van messing.
Opslaan in lijst

€ 22,26/ stukexcl. btw

€ 26,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
214
Type
Drevels
Diameter punt
10 mm
Lengte
166 mm
Diameter
10 mm
Gewicht
100 g