Eriks
FACOM

FACOM 101.10GR verstelbare moersleutel 10"

  • ERIKS:13588008
  • Fabrikant:3662424092305
Image 1
Versie G snelle aanpassing:
- Tijdwinst: de bewegende bek is eenvoudig en snel te verstellen op de moer dankzij het verstelwieltje. 3 stappen:
- trek aan het verstelwieltje: de bewegende bek komt onmiddellijk vrij.
- verplaats de bewegende bek met de hand om deze aan de gewenste maat aan te passen.
- gebruik, indien nodig het verstelwieltje op de traditionele manier voor een zeer nauwkeurige afstelling. 2 tot 3 keer sneller dan een standaard Verstelbare moersleutel. Versie GR met omkeerbare bek:
- Uiterst veelzijdig: de bewegende bek is omkeerbaar. Aan een kant is de bek plat, voor een traditioneel gebruik waarbij de te bewerken voorwerpen niet beschadigd worden. Aan de andere kant heeft de bek een fijne vertanding voor het krachtig vastklemmen van buizen en andere voorwerpen die stevig vastgehouden moeten worden en een hoog aanhaalkoppel nodig hebben. Bek met fijn profiel voor een betere toegankelijkheid. Extra brede opening voor een nog grotere inzetbaarheid. Graadverdeling in mm op een zijde. Uitvoering: glanzend verchroomd huis. Heft van bimateriaal.
Opslaan in lijst

€ 25,22/ stukexcl. btw

€ 30,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM