€ 44,08/ stukexcl. btw
€ 53,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 30 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 7 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 10 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 3.65 kN |
Statisch draaggetal | 1.7 kN |
Met afdichting | Ja |