Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht SR 2-5 2Z

  • ERIKS:12377762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 37,46/ stukexcl. btw

€ 45,33incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
SR
Type
SR2-5
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
3.175 mm
Buitendiameter
7.938 mm
Breedte
3.571 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee