€ 17,89/ stukexcl. btw
€ 21,65incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,89 | - |
50+ | € 15,59 | 12.86% |
100+ | € 13,78 | 22.98% |
200+ | € 12,38 | 30.81% |
500+ | € 12,09 | 32.40% |
1000+ | € 11,56 | 35.39% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MR |
Type | MR 85 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 2.5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.218 kN |
Statisch draaggetal | 0.09 kN |