Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht MR 84 2Z

  • ERIKS:11834795
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 14,97/ stukexcl. btw

€ 18,11incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,97

-

50+

€ 13,28

11.26%

100+

€ 11,80

21.15%

200+

€ 10,65

28.83%

500+

€ 10,45

30.20%

1000+

€ 9,79

34.61%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
MR
Type
MR 84
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
4 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
3 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
0.395 kN
Statisch draaggetal
0.141 kN