€ 16,12/ stukexcl. btw
€ 19,51incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,12 | - |
50+ | € 14,27 | 11.48% |
100+ | € 13,20 | 18.11% |
200+ | € 13,28 | 17.62% |
500+ | € 11,80 | 26.80% |
1000+ | € 11,23 | 30.37% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MR |
Type | MR 74 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Breedte | 2.5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.255 kN |
Statisch draaggetal | 0.108 kN |