€ 15,79/ stukexcl. btw
€ 19,11incl. btw
178 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,79 | - |
50+ | € 14,27 | 9.63% |
100+ | € 12,63 | 20.04% |
200+ | € 11,56 | 26.82% |
500+ | € 11,23 | 28.91% |
1000+ | € 10,45 | 33.85% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MR |
Type | MR 63 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 3 mm |
Buitendiameter | 6 mm |
Breedte | 2.5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.209 kN |
Statisch draaggetal | 0.074 kN |