Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht MR 62 2Z

  • ERIKS:12478521
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 13,28/ stukexcl. btw

€ 16,07incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,28

-

50+

€ 11,80

11.14%

100+

€ 10,98

17.32%

200+

€ 10,65

19.80%

500+

€ 10,12

23.83%

1000+

€ 9,50

28.46%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
MR
Type
MR 62
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
2 mm
Buitendiameter
6 mm
Breedte
2.5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
0.33 kN
Statisch draaggetal
0.099 kN