Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht MR 148 2Z

  • ERIKS:11834789
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 12,63/ stukexcl. btw

€ 15,28incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,63

-

50+

€ 11,56

8.48%

100+

€ 10,04

20.51%

200+

€ 9,21

27.05%

500+

€ 8,64

31.60%

1000+

€ 8,35

33.90%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
MR
Type
MR 148
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
4 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
0.817 kN
Statisch draaggetal
0.386 kN