€ 13,28/ stukexcl. btw
€ 16,07incl. btw
2084 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,28 | - |
50+ | € 11,80 | 11.14% |
100+ | € 10,98 | 17.32% |
200+ | € 10,65 | 19.80% |
500+ | € 9,79 | 26.32% |
1000+ | € 8,64 | 34.98% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MR |
Type | MR 137 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 7 mm |
Buitendiameter | 13 mm |
Breedte | 4 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.541 kN |
Statisch draaggetal | 0.276 kN |