Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht MR 128 2Z

  • ERIKS:11834787
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 13,78/ stukexcl. btw

€ 16,67incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,78

-

50+

€ 12,38

10.16%

100+

€ 10,98

20.29%

200+

€ 10,65

22.69%

500+

€ 9,79

28.97%

1000+

€ 8,64

37.31%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
MR
Type
MR 128
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
3.5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
0.543 kN
Statisch draaggetal
0.274 kN