€ 13,28/ stukexcl. btw
€ 16,07incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,28 | - |
50+ | € 11,80 | 11.14% |
100+ | € 10,98 | 17.32% |
200+ | € 10,69 | 19.50% |
500+ | € 9,79 | 26.32% |
1000+ | € 8,64 | 34.98% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MR |
Type | MR 126 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 4 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.716 kN |
Statisch draaggetal | 0.295 kN |