€ 15,79/ stukexcl. btw
€ 19,11incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,79 | - |
50+ | € 14,11 | 10.67% |
100+ | € 12,63 | 20.04% |
200+ | € 12,38 | 21.63% |
500+ | € 10,65 | 32.55% |
1000+ | € 9,79 | 38.03% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MR |
Type | MR 117 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 7 mm |
Buitendiameter | 11 mm |
Breedte | 3 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.455 kN |
Statisch draaggetal | 0.202 kN |