Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht MR 104 2Z

  • ERIKS:11834779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 15,59/ stukexcl. btw

€ 18,86incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,59

-

50+

€ 14,11

9.50%

100+

€ 12,63

18.99%

200+

€ 12,38

20.60%

500+

€ 11,23

27.98%

1000+

€ 10,45

32.98%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
MR
Type
MR 104
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
4 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
4 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
0.711 kN
Statisch draaggetal
0.272 kN