Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 699 2Z

  • ERIKS:11833186
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 16,45/ stukexcl. btw

€ 19,90incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,45

-

50+

€ 14,97

9.00%

100+

€ 13,57

17.48%

200+

€ 12,63

23.23%

500+

€ 11,56

29.74%

1000+

€ 10,98

33.23%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
69
Type
699
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
2.467 kN
Statisch draaggetal
1.081 kN