€ 15,26/ stukexcl. btw
€ 18,46incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,26 | - |
50+ | € 13,78 | 9.70% |
100+ | € 12,09 | 20.75% |
200+ | € 8,64 | 43.40% |
500+ | € 8,10 | 46.90% |
1000+ | € 7,53 | 50.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 69 |
Type | 698 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2.237 kN |
Statisch draaggetal | 0.917 kN |