€ 20,48/ stukexcl. btw
€ 24,78incl. btw
63 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,48 | - |
50+ | € 18,42 | 10.04% |
100+ | € 16,45 | 19.68% |
200+ | € 9,21 | 55.02% |
500+ | € 8,64 | 57.83% |
1000+ | € 8,10 | 60.44% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 69 |
Type | 698 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2.237 kN |
Statisch draaggetal | 0.917 kN |