Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 697 2Z

  • ERIKS:11833178
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 14,44/ stukexcl. btw

€ 17,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,44

-

50+

€ 12,95

10.29%

100+

€ 11,56

19.95%

200+

€ 11,23

22.24%

500+

€ 10,45

27.64%

1000+

€ 9,21

36.20%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
69
Type
697
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
1.605 kN
Statisch draaggetal
0.719 kN