Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 697 2RS

  • ERIKS:12478353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Geschikt voor temperaturen van -30°C tot +130°C.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 20,19/ stukexcl. btw

€ 24,43incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,19

-

50+

€ 18,14

10.18%

100+

€ 16,12

20.16%

200+

€ 13,57

32.79%

500+

€ 12,63

37.47%

1000+

€ 11,23

44.40%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
69
Type
697
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
1.605 kN
Statisch draaggetal
0.719 kN