€ 22,54/ stukexcl. btw
€ 27,27incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 22,54 | - |
50+ | € 20,19 | 10.41% |
100+ | € 17,89 | 20.63% |
200+ | € 12,09 | 46.35% |
500+ | € 10,45 | 53.65% |
1000+ | € 9,21 | 59.13% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 69 |
Type | 696 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.34 kN |
Statisch draaggetal | 0.523 kN |