€ 8,49/ stukexcl. btw
€ 10,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 69 |
Type | 694 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 11 mm |
Breedte | 4 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.967 kN |
Statisch draaggetal | 0.35 kN |