€ 23,93/ stukexcl. btw
€ 28,96incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 23,93 | - |
50+ | € 21,34 | 10.82% |
100+ | € 18,67 | 21.98% |
200+ | € 15,79 | 34.02% |
500+ | € 14,97 | 37.46% |
1000+ | € 13,57 | 43.29% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 69 |
Type | 692 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 2.5 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Breedte | 3.5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.386 kN |
Statisch draaggetal | 0.129 kN |